

CHF 14.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.45 | - |
10+ | CHF 12.60 | 12.80% |
30+ | CHF 12.50 | 13.49% |
50+ | CHF 12.40 | 14.19% |
75+ | CHF 12.15 | 15.92% |
113+ | CHF 11.90 | 17.65% |
170+ | CHF 11.65 | 19.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 8S - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |