

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.20 | - |
10+ | CHF 20.15 | 13.15% |
30+ | CHF 20.05 | 13.58% |
50+ | CHF 19.75 | 14.87% |
75+ | CHF 19.35 | 16.59% |
113+ | CHF 18.95 | 18.32% |
170+ | CHF 18.60 | 19.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |