

CHF 28.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.13inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.80 | - |
10+ | CHF 25.10 | 12.85% |
30+ | CHF 24.80 | 13.89% |
50+ | CHF 24.55 | 14.76% |
75+ | CHF 24.00 | 16.67% |
113+ | CHF 23.55 | 18.23% |
170+ | CHF 23.10 | 19.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |