

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.85 | - |
10+ | CHF 15.70 | 12.04% |
30+ | CHF 15.35 | 14.01% |
50+ | CHF 15.25 | 14.57% |
75+ | CHF 14.90 | 16.53% |
113+ | CHF 14.60 | 18.21% |
170+ | CHF 14.30 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M14x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |