

CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.50 | - |
10+ | CHF 18.70 | 13.02% |
30+ | CHF 18.40 | 14.42% |
50+ | CHF 18.30 | 14.88% |
75+ | CHF 17.95 | 16.51% |
113+ | CHF 17.60 | 18.14% |
170+ | CHF 17.25 | 19.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |