

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.70 | - |
10+ | CHF 18.95 | 12.67% |
30+ | CHF 18.70 | 13.82% |
50+ | CHF 18.50 | 14.75% |
75+ | CHF 18.15 | 16.36% |
113+ | CHF 17.80 | 17.97% |
170+ | CHF 17.45 | 19.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |