

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.15 | - |
10+ | CHF 22.80 | 12.81% |
30+ | CHF 22.60 | 13.58% |
50+ | CHF 22.30 | 14.72% |
75+ | CHF 21.80 | 16.63% |
113+ | CHF 21.40 | 18.16% |
170+ | CHF 21.00 | 19.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |