

CHF 11.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.27inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.35 | - |
10+ | CHF 9.90 | 12.78% |
30+ | CHF 9.75 | 14.10% |
50+ | CHF 9.60 | 15.42% |
75+ | CHF 9.40 | 17.18% |
113+ | CHF 9.20 | 18.94% |
170+ | CHF 8.95 | 21.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |