

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.05 | - |
10+ | CHF 25.35 | 12.74% |
30+ | CHF 24.95 | 14.11% |
50+ | CHF 24.70 | 14.97% |
75+ | CHF 24.15 | 16.87% |
113+ | CHF 23.70 | 18.42% |
170+ | CHF 23.25 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 11/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |