

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.45 | - |
10+ | CHF 29.05 | 13.15% |
30+ | CHF 28.80 | 13.90% |
50+ | CHF 28.40 | 15.10% |
75+ | CHF 27.85 | 16.74% |
113+ | CHF 27.30 | 18.39% |
170+ | CHF 26.70 | 20.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 11/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |