

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 8.00 | 10.11% |
30+ | CHF 7.70 | 13.48% |
50+ | CHF 7.60 | 14.61% |
75+ | CHF 7.45 | 16.29% |
113+ | CHF 7.30 | 17.98% |
170+ | CHF 7.15 | 19.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |