

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.15 | - |
10+ | CHF 11.35 | 13.69% |
30+ | CHF 11.25 | 14.45% |
50+ | CHF 11.15 | 15.21% |
75+ | CHF 10.95 | 16.73% |
113+ | CHF 10.75 | 18.25% |
170+ | CHF 10.55 | 19.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |