

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.60 | - |
10+ | CHF 12.70 | 13.01% |
30+ | CHF 12.60 | 13.70% |
50+ | CHF 12.50 | 14.38% |
75+ | CHF 12.25 | 16.10% |
113+ | CHF 12.00 | 17.81% |
170+ | CHF 11.75 | 19.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |