

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.95 | - |
10+ | CHF 18.30 | 12.65% |
30+ | CHF 18.05 | 13.84% |
50+ | CHF 17.75 | 15.27% |
75+ | CHF 17.40 | 16.95% |
113+ | CHF 17.05 | 18.62% |
170+ | CHF 16.65 | 20.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12S - M20x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |