

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
315 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 8.80 | 13.73% |
30+ | CHF 8.70 | 14.71% |
50+ | CHF 8.60 | 15.69% |
75+ | CHF 8.45 | 17.16% |
113+ | CHF 8.30 | 18.63% |
170+ | CHF 8.15 | 20.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12S - M20x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |