

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.00 | - |
10+ | CHF 21.70 | 13.20% |
30+ | CHF 21.55 | 13.80% |
50+ | CHF 21.35 | 14.60% |
75+ | CHF 20.95 | 16.20% |
113+ | CHF 20.55 | 17.80% |
170+ | CHF 20.10 | 19.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Kompakt |