

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.43inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.35 | - |
10+ | CHF 11.65 | 12.73% |
30+ | CHF 11.45 | 14.23% |
50+ | CHF 11.35 | 14.98% |
75+ | CHF 11.15 | 16.48% |
113+ | CHF 10.95 | 17.98% |
170+ | CHF 10.75 | 19.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |