

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.27inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.85 | - |
10+ | CHF 26.05 | 12.73% |
30+ | CHF 25.80 | 13.57% |
50+ | CHF 25.35 | 15.08% |
75+ | CHF 24.80 | 16.92% |
113+ | CHF 24.25 | 18.76% |
170+ | CHF 23.80 | 20.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |