

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.40 | - |
10+ | CHF 18.50 | 13.55% |
30+ | CHF 18.40 | 14.02% |
50+ | CHF 18.15 | 15.19% |
75+ | CHF 17.80 | 16.82% |
113+ | CHF 17.45 | 18.46% |
170+ | CHF 17.10 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |