

CHF 15.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.25 | - |
10+ | CHF 13.25 | 13.11% |
30+ | CHF 13.15 | 13.77% |
50+ | CHF 13.00 | 14.75% |
75+ | CHF 12.75 | 16.39% |
113+ | CHF 12.50 | 18.03% |
170+ | CHF 12.25 | 19.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |