

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 6.70 | 10.67% |
30+ | CHF 6.40 | 14.67% |
50+ | CHF 6.30 | 16.00% |
75+ | CHF 6.20 | 17.33% |
113+ | CHF 6.10 | 18.67% |
170+ | CHF 6.00 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 12 |
Winkel (Grad) | 0 ° |