

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
10+ | CHF 5.95 | 12.50% |
30+ | CHF 5.85 | 13.97% |
50+ | CHF 5.70 | 16.18% |
75+ | CHF 5.60 | 17.65% |
113+ | CHF 5.50 | 19.12% |
170+ | CHF 5.40 | 20.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Winkel (Grad) | 0 ° |