

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.05 | - |
10+ | CHF 15.70 | 13.02% |
30+ | CHF 15.55 | 13.85% |
50+ | CHF 15.35 | 14.96% |
75+ | CHF 15.00 | 16.90% |
113+ | CHF 14.70 | 18.56% |
170+ | CHF 14.40 | 20.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |