

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.50 | - |
10+ | CHF 10.85 | 13.20% |
30+ | CHF 10.75 | 14.00% |
50+ | CHF 10.65 | 14.80% |
75+ | CHF 10.45 | 16.40% |
113+ | CHF 10.25 | 18.00% |
170+ | CHF 10.00 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |