

CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.55 | - |
10+ | CHF 23.00 | 13.37% |
30+ | CHF 22.80 | 14.12% |
50+ | CHF 22.60 | 14.88% |
75+ | CHF 22.15 | 16.57% |
113+ | CHF 21.65 | 18.46% |
170+ | CHF 21.25 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M12x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |