

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.55 | - |
10+ | CHF 13.50 | 13.18% |
30+ | CHF 13.35 | 14.15% |
50+ | CHF 13.25 | 14.79% |
75+ | CHF 13.00 | 16.40% |
113+ | CHF 12.75 | 18.01% |
170+ | CHF 12.50 | 19.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 8L - M14x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |