

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
10+ | CHF 13.95 | 13.89% |
30+ | CHF 13.85 | 14.51% |
50+ | CHF 13.75 | 15.12% |
75+ | CHF 13.50 | 16.67% |
113+ | CHF 13.25 | 18.21% |
170+ | CHF 13.00 | 19.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |