

CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.95 | - |
10+ | CHF 21.70 | 13.03% |
30+ | CHF 21.50 | 13.83% |
50+ | CHF 21.30 | 14.63% |
75+ | CHF 20.90 | 16.23% |
113+ | CHF 20.50 | 17.84% |
170+ | CHF 20.05 | 19.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |