

CHF 28.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.95 | - |
10+ | CHF 25.20 | 12.95% |
30+ | CHF 24.95 | 13.82% |
50+ | CHF 24.55 | 15.20% |
75+ | CHF 24.00 | 17.10% |
113+ | CHF 23.55 | 18.65% |
170+ | CHF 23.10 | 20.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |