

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.50 | - |
10+ | CHF 16.20 | 12.43% |
30+ | CHF 16.00 | 13.51% |
50+ | CHF 15.80 | 14.59% |
75+ | CHF 15.50 | 16.22% |
113+ | CHF 15.15 | 18.11% |
170+ | CHF 14.85 | 19.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M14x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |