

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
10+ | CHF 17.65 | 13.05% |
30+ | CHF 17.55 | 13.55% |
50+ | CHF 17.25 | 15.02% |
75+ | CHF 16.90 | 16.75% |
113+ | CHF 16.50 | 18.72% |
170+ | CHF 16.20 | 20.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |