

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 6.90 | 10.39% |
30+ | CHF 6.80 | 11.69% |
50+ | CHF 6.70 | 12.99% |
75+ | CHF 6.55 | 14.94% |
113+ | CHF 6.35 | 17.53% |
170+ | CHF 6.25 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |