

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.25 | - |
10+ | CHF 6.30 | 13.10% |
30+ | CHF 6.20 | 14.48% |
50+ | CHF 6.10 | 15.86% |
75+ | CHF 6.00 | 17.24% |
113+ | CHF 5.90 | 18.62% |
170+ | CHF 5.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 7/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |