

CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.08inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.95 | - |
10+ | CHF 12.15 | 12.90% |
30+ | CHF 12.05 | 13.62% |
50+ | CHF 11.95 | 14.34% |
75+ | CHF 11.70 | 16.13% |
113+ | CHF 11.40 | 18.28% |
170+ | CHF 11.20 | 19.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |