

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.00 | - |
10+ | CHF 20.95 | 12.71% |
30+ | CHF 20.70 | 13.75% |
50+ | CHF 20.40 | 15.00% |
75+ | CHF 19.95 | 16.88% |
113+ | CHF 19.55 | 18.54% |
170+ | CHF 19.10 | 20.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |