

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.27inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.45 | - |
10+ | CHF 19.55 | 12.92% |
30+ | CHF 19.15 | 14.70% |
50+ | CHF 19.05 | 15.14% |
75+ | CHF 18.70 | 16.70% |
113+ | CHF 18.35 | 18.26% |
170+ | CHF 18.00 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 6L - M12x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |