

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.80 | - |
10+ | CHF 20.70 | 13.03% |
30+ | CHF 20.40 | 14.29% |
50+ | CHF 20.15 | 15.34% |
75+ | CHF 19.75 | 17.02% |
113+ | CHF 19.35 | 18.70% |
170+ | CHF 18.95 | 20.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 6S - M14x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |