

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.05 | - |
10+ | CHF 10.55 | 12.45% |
30+ | CHF 10.35 | 14.11% |
50+ | CHF 10.20 | 15.35% |
75+ | CHF 9.95 | 17.43% |
113+ | CHF 9.75 | 19.09% |
170+ | CHF 9.55 | 20.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 10S - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |