

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.85 | - |
10+ | CHF 24.15 | 13.29% |
30+ | CHF 23.95 | 14.00% |
50+ | CHF 23.60 | 15.26% |
75+ | CHF 23.15 | 16.88% |
113+ | CHF 22.70 | 18.49% |
170+ | CHF 22.25 | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Kompakt |