

CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.43inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.05 | - |
10+ | CHF 14.70 | 13.78% |
30+ | CHF 14.60 | 14.37% |
50+ | CHF 14.45 | 15.25% |
75+ | CHF 14.10 | 17.30% |
113+ | CHF 13.85 | 18.77% |
170+ | CHF 13.60 | 20.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |