

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.75 | - |
10+ | CHF 9.40 | 12.56% |
30+ | CHF 9.30 | 13.49% |
50+ | CHF 9.10 | 15.35% |
75+ | CHF 8.85 | 17.67% |
113+ | CHF 8.70 | 19.07% |
170+ | CHF 8.55 | 20.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |