

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
670 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
10+ | CHF 6.40 | 13.51% |
30+ | CHF 6.30 | 14.86% |
50+ | CHF 6.20 | 16.22% |
75+ | CHF 6.10 | 17.57% |
113+ | CHF 6.00 | 18.92% |
170+ | CHF 5.90 | 20.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |