

CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.85 | - |
10+ | CHF 10.35 | 12.66% |
30+ | CHF 10.20 | 13.92% |
50+ | CHF 10.05 | 15.19% |
75+ | CHF 9.85 | 16.88% |
113+ | CHF 9.65 | 18.57% |
170+ | CHF 9.45 | 20.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |