

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.30 | - |
10+ | CHF 19.40 | 13.00% |
30+ | CHF 19.15 | 14.13% |
50+ | CHF 18.95 | 15.02% |
75+ | CHF 18.60 | 16.59% |
113+ | CHF 18.25 | 18.16% |
170+ | CHF 17.90 | 19.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 12 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |