

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.30 | - |
10+ | CHF 13.30 | 13.07% |
30+ | CHF 13.20 | 13.73% |
50+ | CHF 13.10 | 14.38% |
75+ | CHF 12.85 | 16.01% |
113+ | CHF 12.60 | 17.65% |
170+ | CHF 12.35 | 19.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 8 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |