

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.95 | - |
10+ | CHF 14.80 | 12.68% |
30+ | CHF 14.50 | 14.45% |
50+ | CHF 14.40 | 15.04% |
75+ | CHF 14.05 | 17.11% |
113+ | CHF 13.80 | 18.58% |
170+ | CHF 13.55 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 8 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |