

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
10+ | CHF 11.00 | 12.70% |
30+ | CHF 10.85 | 13.89% |
50+ | CHF 10.75 | 14.68% |
75+ | CHF 10.55 | 16.27% |
113+ | CHF 10.35 | 17.86% |
170+ | CHF 10.10 | 19.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 12 |
Winkel (Grad) | 0 ° |