

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
502 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
10+ | CHF 4.95 | 13.16% |
30+ | CHF 4.85 | 14.91% |
50+ | CHF 4.70 | 17.54% |
75+ | CHF 4.60 | 19.30% |
113+ | CHF 4.50 | 21.05% |
170+ | CHF 4.40 | 22.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 10 |
Winkel (Grad) | 0 ° |