

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.85 | - |
10+ | CHF 4.35 | 10.31% |
30+ | CHF 4.25 | 12.37% |
50+ | CHF 4.10 | 15.46% |
75+ | CHF 4.00 | 17.53% |
113+ | CHF 3.90 | 19.59% |
170+ | CHF 3.80 | 21.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 6 |
Winkel (Grad) | 0 ° |