

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 9.60 | 12.73% |
30+ | CHF 9.50 | 13.64% |
50+ | CHF 9.40 | 14.55% |
75+ | CHF 9.20 | 16.36% |
113+ | CHF 8.95 | 18.64% |
170+ | CHF 8.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |